Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe DIN 1440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen

DIN 1440 Stahl verzinkt
SHB-DIN1440-(A2K)-D10,0

Art.-Nr. 049600010
EAN 4038898506850
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
Innendurchmesser (d1)

10 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 1440