Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV blank
ISO 7090 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7090-200HV-56
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M56 |
Innendurchmesser (d1) | 62 mm |
Außendurchmesser (d2) | 105 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |