Scheibe

ISO 7090 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7090-200HV-39

Art.-Nr. 464280639

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Scheibe

Art.-Nr. 464280639

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090 Stahl 200 HV blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M39

Innendurchmesser (d1)

42 mm

Außendurchmesser (d2)

72 mm

Dicke (h1)

6 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank