Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe ISO 7089 Edelstahl A4 300 HV, blank

ISO 7089 Edelstahl A4 300 HV blank
SHB-ISO7089-A4-300HV-6

Art.-Nr. 515002016
EAN 4046777199918
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
Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen