Scheibe ISO 7089 Edelstahl A4 300 HV, blank
ISO 7089 Edelstahl A4 300 HV blank
SHB-ISO7089-A4-300HV-24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |