Scheibe ZOLL, Stahl verzinkt (A2K)
Scheibe Stahl verzinkt Zoll
SHB-F.SHR7/8ZO-(A2K)-23,0X39X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | 7/8 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 23 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Sonstige Norm | WN 408 |
Geeignet für | Zollschrauben |