Scheibe ZOLL, Stahl verzinkt (A2K)
Scheibe Stahl verzinkt Zoll
SHB-F.SHR3/8ZO-(A2K)-10,0X20X2,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | 3/8 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Sonstige Norm | WN 408 |
Geeignet für | Zollschrauben |