Scheibe ZOLL, Stahl verzinkt (A2K)
Scheibe Stahl verzinkt Zoll
SHB-F.SHR1/4ZO-(A2K)-6,7X14X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | 1/4 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 6,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Sonstige Norm | WN 408 |
Geeignet für | Zollschrauben |