Scheibe

DIN 9021 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN9021-(TZN)-M16

Art.-Nr. 0416000116

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Scheibe

Art.-Nr. 0416000116

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl feuerverzinkt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Härte nach Vickers, HV

140 HV