Scheibe DIN 125, Aluminium blank
DIN 125 Aluminium blank
SHB-DIN125-ALU-D7,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 7,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |