Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe DIN 125, Aluminium blank

DIN 125 Aluminium blank
SHB-DIN125-ALU-D6,4

Art.-Nr. 0403000006
EAN 4045727654262
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
Passend für Schraubengewinde

M6

Form

A

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen