DIN 125 Aluminium blank
SHB-DIN125-ALU-D4,3
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
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |