Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV blank
ISO 7092 Stahl 300 HV blank
SHB-ISO7092-300HV-12
Art.-Nr. 5150051012
EAN 4046777291179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
