Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV brüniert
ISO 7090 Stahl 200 HV brüniert
SHB-ISO7090-200HV-(BRU)-20
Art.-Nr. 464220620
EAN 4056807779423
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
