Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)
ISO 7089 Messing vernickelt
SHB-ISO7089-MS-(E2J)-20
Art.-Nr. 5150021720
EAN 4056807274812
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
