Scheibe ISO 7089 Messing blank
ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-45
Art.-Nr. 515002145
EAN 4056807207506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M45 |
Innendurchmesser (d1) | 48 mm |
Außendurchmesser (d2) | 85 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
