Scheibe ISO 7089 Messing blank
ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-27
Art.-Nr. 515002127
EAN 4061337774206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
