Scheibe ISO 7089 Kupfer blank
ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-24
Art.-Nr. 5150020024
EAN 4056807181912
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
