Scheibe ISO 7089 Edelstahl 1.4571, blank
ISO 7089 Edelstahl 1.4571
SHB-ISO7089-(1.4571)-20
Art.-Nr. 5150020220
EAN 4046777201406
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
