Scheibe Form Z NFE 25514, Edelstahl A2 Form Z blank
NF E 25514 Edelstahl A2 Form Z blank
SHB-NFE25514-(A2)-Z-4,3X8X0,8
Art.-Nr. 46204
EAN 4054458147103
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
