Scheibe Form M NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-17X32X3
Art.-Nr. 462116
EAN 4038898859185
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
