Scheibe Form LL
NF E 25513 Stahl verzinkt Form LL
SHB-NFE25513-(A2K)-LL-3,2X14X0,8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | LL |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |