Scheibe Form LL NFE 25513, Stahl, Form LL, verzinkt Dickschicht passiviert
NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form LL
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-4,3X16X0,8
Art.-Nr. 461954
EAN 4059609390971
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Form | LL |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |