Scheibe Form L
NF E 25513 Stahl verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2K)-L-31X70X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 31 mm |
Außendurchmesser (d2) | 70 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |