Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Form L

NF E 25513 Stahl verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2K)-L-13X32X2,5

Art.-Nr. 461412
EAN 4047376849921
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
NFE 25513, Stahl Form L verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Form

L

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen