Scheibe Form L NFE 25514, Edelstahl A2 Form L blank
NF E 25514 Edelstahl A2 blank Form L
SHB-NFE25514-A2-L-8,4X22X1,5
Art.-Nr. 46228
EAN 4056808471869
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
