Scheibe DIN 7349, Stahl feuerverzinkt
DIN 7349 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN7349-200HV-(TZN)-D10,5
Art.-Nr. 04970910
EAN 4069215036507
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |