Scheibe DIN 7349, Stahl feuerverzinkt
DIN 7349 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN7349-100HV-(TZN)-D21
Art.-Nr. 04970920
EAN 4061337707129
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schrauben mit schweren Spannhülsen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |