Scheibe DIN 6340, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). für Spannzeug
DIN 6340 Stahl verzinkt
SHB-SPNZG-DIN6340-(A2K)-D17,0
Art.-Nr. 0495016
EAN 4038898456841
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Spannzeuge
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 350 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 6340 |
Ausführung | Vergütet |
Geeignet für | Spannzeuge |
