Scheibe DIN 433, Messing vernickelt für Zylinderschraube
DIN 433 Messing vernickelt
SHB-DIN433-MS-(E2J)-D5,3
Art.-Nr. 040095
EAN 4046778563411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,5 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
