Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube
DIN 433 Kupfer blank
SHB-DIN433-CU-D17,0
Art.-Nr. 0414716
EAN 4050382376145
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
