Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D1,7
Art.-Nr. 041517
EAN 4045727458976
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M1,6 |
Innendurchmesser (d1) | 1,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 3,5 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
