Scheibe DIN 1441, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl verzinkt
SHB-DIN1441-(A2K)-D68,0
Art.-Nr. 04969068
EAN 4024835481892
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 68 mm |
Außendurchmesser (d2) | 90 mm |
Dicke (h1) | 9 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
