Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D17,0
Art.-Nr. 0496917
EAN 4045727105184
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
