Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D102,0
Art.-Nr. 04969102
EAN 4024835531870
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 102 mm |
Außendurchmesser (d2) | 125 mm |
Dicke (h1) | 14 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
