Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen
DIN 1440 Stahl blank
SHB-DIN1440-D45,0
Art.-Nr. 049645
EAN 4038898398769
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 45 mm |
Außendurchmesser (d2) | 62 mm |
Dicke (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |