Scheibe DIN 1440, Edelstahl A4 blank für Bolzen
DIN 1440 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN1440-A4-D22,0
Art.-Nr. 041290522
EAN 4060053633019
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
