Scheibe DIN 1440, Edelstahl A4 blank für Bolzen
DIN 1440 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN1440-A4-D16,0
Art.-Nr. 041290516
EAN 4057709066666
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 16 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
