Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe DIN 1440, Edelstahl A2 blank für Bolzen

DIN 1440 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN1440-A2-D45,0

Art.-Nr. 040991145

EAN 4052703359660

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe DIN 1440, Edelstahl A2 blank für Bolzen

Art.-Nr. 040991145

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

45 mm

Außendurchmesser (d2)

62 mm

Dicke (h1)

7 mm

Normen

DIN 1440

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen