Scheibe DIN 134, Stahl 140 HV verzinkt
DIN 134 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2K)-D6,4
Art.-Nr. 46311056
EAN 4054458973757
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 134 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
