Scheibe DIN 134, Stahl 140 HV verzinkt
DIN 134 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2K)-D10,5
Art.-Nr. 463110510
EAN 4048539648535
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 134 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
