Scheibe Commercial Washer 316
Commercial Edelstahl 316 blank
SHB-FLACH-COMM-(316)-1/4X5/8
Art.-Nr. 78203025
EAN 4056807520360
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
316 eintspricht einem A4 Edelstahl
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 0,2810 in |
Außendurchmesser (d2) | 0,6250 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Dicke (h1) | 0,0500 in |
