Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Commercial Washer 18-8

Commercial Edelstahl 18-8 blank
SHB-FLACH-COMM-(18-8)-7/8X2

Art.-Nr. 78193087

EAN 4057708787913

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe Commercial Washer 18-8

Art.-Nr. 78193087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

18-8 entspricht einem A2 Edelstahl



1 INCH (in) = 25,4 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

0,9370 in

Außendurchmesser (d2)

2,0000 in

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Dicke (h1)

0,1090 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen