Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Commercial Washer 18-8

Commercial Edelstahl 18-8 blank
SHB-FLACH-COMM-(18-8)-7/16X1 1/8

Art.-Nr. 78193043

EAN 4052713969262

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe Commercial Washer 18-8

Art.-Nr. 78193043
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
18-8 entspricht einem A2 Edelstahl



1 INCH (in) = 25,4 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

0,5000 in

Außendurchmesser (d2)

1,1250 in

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Dicke (h1)

0,0620 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen