Scheibe Commercial Washer 18-8
Commercial Edelstahl 18-8 blank
SHB-FLACH-COMM-(18-8)-1 1/8X2 1/2
Art.-Nr. 78193112
EAN 4052713969286
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
18-8 entspricht einem A2 Edelstahl
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 1,1870 in |
Außendurchmesser (d2) | 2,5000 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Dicke (h1) | 0,1250 in |