Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger für I-Träger

DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger
SHB-KEIL-DIN435-A4-(I-TRG)-D13,5MM-F.M12

Art.-Nr. 041291612

EAN 4057708969609

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger für I-Träger

Art.-Nr. 041291612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde (Ø)

M12

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Länge (l1)

26 mm

Breite (b1)

30 mm

Höhe (h1)

6,2 mm

Normen

DIN 435

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Neigung

14 %

Geeignet für

I-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen