Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Scheduling foil

Scheduling foil

Ürün no. 0824010077

EAN 4052301112155

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Scheduling foil

Ürün no. 0824010077

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For improved organisation in the workshop planner
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

320 x 250 x 0,15 mm

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Renk

Şeffaf

Ürün ağırlığı (parça başına)

27,150 g

Genişlik

250 mm

Uzunluk

320 mm

Yükseklik

0,15 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler