Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke - SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke - SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke - SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM - 1
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke - SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM - 2

Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

ZEBRA Schaumwalze WB
SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0693011400
EAN 4050642694897
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
Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Lackierergebnis


  • Dank innovativer Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen geeignet


Gleichmäßiger Lackauftrag und exzellente Verschlichtung


  • Der Schaum hat eine gute Lackaufnahme und -abgabe


Streifenfreies Lackieren bis in die Ecken


  • Die abgerundeten Enden der Walze ermöglichen ein streifenfreies Bild


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Auftragen und Verschlichten von wasserbasierten Lacken auf glatten Untergründen

Breite

100 mm

Außendurchmesser

35 mm

Rundung

Bügelseitig rund

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

ZEBRA
Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.