Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaumseife für SKIN-Spender

Schaumseife
SEIFE-SCHAUM-1000ML

Art.-Nr. 0890600619

EAN 4062856523931

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaumseife für SKIN-Spender

Art.-Nr. 0890600619
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
Für schonende und wirkungsvolle Reinigung bei leichten Verschmutzungen. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503
  • Mit hautpflegendem Glycerin

  • Leicht parfümiert

  • Seifen- und alkalifrei

  • Mit hautneutralem pH-Wert

  • Im Vergleich zu Waschlotionen sehr sparsam
Hinweis

Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO, Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben. Würth Handreinigungsschaum unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Die Hautverträglichkeit von Würth Handreinigungsschaum wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gründlichen und schonenden Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen. Auch geeignet bei häufigem Händewaschen.

Anleitung

Handreinigungsschaum auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen. Anschließend mit wenig Wasser weiter waschen. Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit viel handwarmem Wasser ausspülen.

Inhalt

1000 ml

Gebinde

Kartusche

Farbe

Blau

Geruch/Duft

Parfümiert

Chemische Basis

Wasser Tenside

pH-Wert / Bedingung

5 / bei 20°C

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spendersystem Manuell SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-MANUELL

Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
x 1 St.
Spendersystem Touchless SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-BERUEHRUNGSLOS

Elektrischer Spender zur berührungslosen Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
x 1 St.
Spendersystem Manuell Skin Line

FLUESSSPEND-CREM/SEIFE-MANUELL

Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
x 1 St.
Spendersystem Touchless Skin Line

FLUESSSPEND-CREM/SEIFE-BERUEHRUNGSLOS

Berührungsloser Spender. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.