Schaufel- und Besenhalter für Pritschenfahrzeuge
Schaufel- und Besenhalter für Pritschenfahrzeuge
HALT-FZG-BESEN-SCHAUFEL-F.-PRITSCHE-1315
Art.-Nr. 096399 410
EAN 4099618750212
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-teilig aus Edelstahl
- Griffbereite Aufbewahrung von Besen, Schaufeln etc.
- Leichte und schnelle Aufnahme
- Schafft zusätzlichen Stauraum
- Rostfrei
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | HFBSS1800 |
Höhe | 62 mm |
Breite | 1315 mm |
Tiefe | 82 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 6,000 kg |
Farbe | Edelstahlfarben |
Werkstoff | Edelstahl |